絞り込み
最大トルク(N・m)
- 294(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
400~500未満
電流(A)
- 4.9(1)
4.9
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2200
- 0~4200(1)
- 1500(2)
- 1600(1)
- 1900(1)
- 2000(3)
- 2300(2)
- 2600(1)
- 2700(4)
- 3000(2)
- 3100(2)
- 4200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
2200
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
294(1)

インパクトレンチ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6