絞り込み
最大トルク(N・m)
- 360
- 60(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 238(1)
- 250(4)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
M12~M16
電流(A)
- 5(1)
5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1900(1)
1900
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1600(1)
1600
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)

ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16電源(V)単相100電流(A)5.0消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260トラスコ品番495-9132