絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5000
- 60(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 238(1)
- 250(5)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
差込角(mm[inch])
- その他(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
250(5)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
3000(1)
4000(1)
5000
6000(1)

電動パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001個翌々日出荷高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)