絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 60
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 238(1)
  • 250(4)
  • 251(1)
  • 294(2)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 588(1)
  • 600(1)
  • 620(2)
  • 1000(2)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
電源(V)
  • 15(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
150(2)
200(2)
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)
  • ロボテックインパクト Panasonic(パナソニック)

    ロボテックインパクト

    Panasonic(パナソニック)
    539,800税込593,780
    1台
    5日以内出荷
    EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
    仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7
インパクトレンチ