絞り込み
最大トルク(N・m)
- 350(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
400~500未満
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2000(1)
2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 0~3200(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 10(2)
- 11(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 1100(1)
- 1400(3)
- 1600(2)
- 1700(1)
- 2100(3)
- 2200(2)
- 2300(3)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
350(1)

インパクトレンチ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5