絞り込み
タンク容量(L)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
連続使用時間
- 5~10時間未満(4)
- 10~20時間未満(5)
- 20~30時間未満(2)
- 30~40時間未満(1)
色
グリーン(1)
グレー(5)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(8)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ダイニチ工業(38)
- ライフオンプロダクツ(20)
- YAMAZEN(山善)(15)
- 静岡製機(14)
- UYEKI(14)
- アピックス(12)
- CRECOTE(10)
- TEKNOS(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TOPLAND(6)
- グリーンハウス(5)
- siroca(5)
- 三菱重工(5)
- 象印マホービン(4)
- CCP(4)
- いけうち(4)
- ビッグバイオ(4)
- オーム電機(3)
- ブランドをもっと見る
特価

気化ハイブリッド加湿器加湿気化フィルター
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591枚当日出荷気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。タンク容量(L)約5.0コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7動作温度(℃)5~35タイマー切タイマー:2・4時間加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
上給水超音波ハイブリッド加湿器
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h
アイリスオーヤマ¥12,990税込¥14,2891台翌々日出荷【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書色ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
丸洗いスチーム式加湿器
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】。水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml)。 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳。AHM-MHU60A(600ml)。 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60
上給水超音波加湿器 4L
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台欠品中【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン色ホワイト質量(g)1400電源100Vタンク容量(L)4.0L定格消費電力(W)24W(HI時)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時)適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳連続加湿時間(時間)最大約14(HI時)電源コード1.5m最大加湿量(mL/h)約280(Hi時)タンク容量4.0L使用時間(時間)約14時間(HI時)調整機能LOW~HI寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
スチーム式加湿器 120ml
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷から翌々日出荷お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります質量(g)800定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳水タンク容量(L)約1.3連続加湿時間(時間)11加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約120
超音波式加湿器 しずく型 2.8L
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。質量(kg)1.5消費電力(W)22タンク容量(L)2.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2)連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
スチーム式加湿器 260ml
アイリスオーヤマ¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります質量(kg)1.2定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.4定格消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳水タンク容量(L)約2.4連続加湿時間(時間)9加湿方式スチーム式加湿量(mL/h)約260
丸洗い気化加湿器
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。質量(kg)2.8タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397電源コード(m)1.8機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20定格消費電力(W)(50/60Hz)17タイマー1~9時間
上給水ハイブリッド加湿器550ml
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。質量(kg)3電源AC100Vコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳)定格消費電力300W連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時)最大加湿量(mL/h)(強モード)550加湿方式ハイブリッド式タンク容量約3.8L湿度設定範囲(%RH)40~70(5%単位で設定可能)加湿機能3段階(弱・中・強)
大型気化加湿器
アイリスオーヤマ¥37,900税込¥41,6901台翌日出荷気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。色ホワイト質量(g)10200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733電源コード(m)約2.0適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい加湿方式気化式加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)切タイマー2・4・6・8h

























![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)