絞り込み
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,470)
- NSK(日本精工)(302)
- 鹿島化学金属(UKB)(179)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- 作新工業(20)
- エスコ(19)
- IKO(日本トムソン)(10)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 樹脂/プラスチック

樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)
トックベアリング(TOK)¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
高荷重(金属インサート)ベアリング Iシリーズ ID
トックベアリング(TOK)¥249税込¥2741個翌々日出荷高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。タイプ4寸法d(mm)6寸法D(mm)22寸法W(mm)7寸法N(mm)9.5許容荷重(N[kgf])343[35]
楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657アズワン品番65-7861-22
球面軸受 90mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥120,980税込¥133,0781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6750アズワン品番65-7972-42
球面軸受 76.2mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:76.2mm●外径:120.65mm●コード番号:217-6802アズワン品番65-7952-60
球面軸受 50mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 35mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:35mm●外径:62mm●コード番号:217-6773アズワン品番65-7884-75
球面軸受 30mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥6,798~税込¥7,478~1個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 25mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 19.05mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:19.05mm●外径:31.75mm●コード番号:217-6791アズワン品番65-7886-44
球面軸受 17mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:17mm●外径:30mm●コード番号:217-6695アズワン品番65-7965-32
球面軸受 16mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥7,698税込¥8,4681個欠品中SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:16mm●外径:28mm●コード番号:217-6754アズワン品番65-7965-34
球面軸受 12mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6681アズワン品番65-7951-70
球面軸受 120mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥176,980税込¥194,6781個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:120mm●外径:180mm●コード番号:217-6684アズワン品番65-7906-53
球面軸受 100mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ロッド端 炭素鋼 ボア6.35mm 全長49.2mm UNF Thread Standard オス
LDK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷オスロッドエンド 1/4 ボア 1/4 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:6.35mm●動定格荷重:4.8kN●静定格荷重:6.4kN●全体長さ:49.2mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2578アズワン品番65-7967-95
ロッド端 炭素鋼 ボア6.35mm 全長49.2mm UNF Thread Standard オス
LDK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:6.35mm●動定格荷重:4.8kN●静定格荷重:6.4kN●全体長さ:49.2mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2570アズワン品番65-7969-46
ロッド端 炭素鋼 ボア5mm 全長41mm Metric Thread Standard オス
LDK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2486アズワン品番65-7970-59
ロッド端 炭素鋼 ボア4.82mm 全長34.91mm UNF Thread Standard メス
LDK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:4.82mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:7.4kN●全体長さ:34.91mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2552アズワン品番65-7968-89
ロッド端 炭素鋼 ボア4.82mm 全長34.91mm UNF Thread Standard メス
LDK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷メスロッドエンド .190 ボア 10-32 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:4.82mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:7.4kN●全体長さ:34.91mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2561アズワン品番65-7969-16
ロッド端 炭素鋼 ボア4.826mm 全長39.69mm UNF Thread Standard オス
LDK¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷オスロッドエンド .190 ボア 10-32 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:4.826mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:3.8kN●全体長さ:39.69mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2577アズワン品番65-7970-30
ロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard メス
LDK¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:19.05mm●動定格荷重:27kN●静定格荷重:49.6kN●全体長さ:95.25mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2560アズワン品番65-7970-72
ロッド端 炭素鋼 ボア19.05mm 全長95.25mm UNF Thread Standard オス
LDK¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷オスロッドエンド 3/4 ボア 3/4 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:19.05mm●動定格荷重:27kN●静定格荷重:36.6kN●全体長さ:95.25mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2584アズワン品番65-7969-58
ロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オス
LDK¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:15.88mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:26.7kN●全体長さ:85.73mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2575アズワン品番65-7969-28
ロッド端 炭素鋼 ボア11.11mm 全長68.27mm UNF Thread Standard オス
LDK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●内径:11.11mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:17kN●全体長さ:68.27mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2573アズワン品番65-7970-15
ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メス
SKF(日本エスケイエフ)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:415000N●全体長さ:125.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4637アズワン品番65-7874-25
ロッド端 M8x1.25 メス Forged Steel ボア8mm 全長48mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:4kN●静定格荷重:1kN●全体長さ:48mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0120アズワン品番65-7968-76
ロッド端 M6x1 オス Forged Steel ボア6mm 全長46mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M6x1 オス●内径:6mm●動定格荷重:2.8kN●静定格荷重:0.7kN●全体長さ:46mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0095アズワン品番65-7967-57
ロッド端 M5 メス 炭素鋼 ボア5mm 全長35mm Metric Thread Standard メス
LDK¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M5 メス●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:6.2kN●全体長さ:35mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2500アズワン品番65-7969-47
ロッド端 M22x1.5 オス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M22x1.5 オス●内径:22mm●動定格荷重:9.3kN●静定格荷重:4kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0111アズワン品番65-7970-19
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス
LDK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2474アズワン品番65-7968-57
ロッド端 M20x1.5 メス Forged Steel ボア20mm 全長102mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス
LDK¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷メスステンレスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2534アズワン品番65-7968-03
ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:13.3kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0074アズワン品番65-7969-14
ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス
LDK¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2492アズワン品番65-7968-27
ロッド端 M14x2 オス Forged Steel ボア14mm 全長78mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M14x2 オス●内径:14mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:78mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0102アズワン品番65-7970-57
ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス
LDK¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:28.2kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2498アズワン品番65-7968-69