絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(1)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- エスコ(5)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)