絞り込み
最大探知深さ(mm)
- 15(1)
- 19(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- エスコ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む
15(1)
19(1)

ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ピラーズキャッチネオ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ピラーズナビ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。オートオフ機能付(30秒)です。用途壁裏の下地、間柱の確認に適合【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板材質本体/ABS、磁石/ネオジム磁石電源9V角型乾電池x1(別売)本体質量(g)94使用温度(℃)0-40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×40×160機能AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ探知深さ19mmオートパワーオフ30秒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20-70(屋内用)
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)