カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 探知器
          • 下地探し(下地チェッカー)
絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

下地探し(下地チェッカー) :「壁裏」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 壁裏センサー
  • 壁裏センサー 下地センサー
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(210件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)壁うらセンサーPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
下地探し どこ太 Pro シンワ測定下地探し どこ太 Proシンワ測定(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定下地探し どこ太Basic マグネット付シンワ測定(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチタジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
デジタル壁裏センサー STSデジタル壁裏センサーSTS
8,498税込9,348
1台
当日出荷
壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20トラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70
下地探し どこ太Basic シンワ測定下地探し どこ太Basicシンワ測定(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
探知機 BOSCH(ボッシュ)探知機BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
メタルキャッチャー ミニ シンワ測定メタルキャッチャー ミニシンワ測定(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し測定範囲(mm)壁厚15以内材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13
下地センサーHome シンワ測定下地センサーHomeシンワ測定(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定下地センサー Basic+ 深部・電線探知シンワ測定(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)180本体サイズ(mm)172×72×42RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
下地センサーHome+電線探知 シンワ測定下地センサーHome+電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定下地センサーBasic深部・電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
多機能下地センサー HANMATEK多機能下地センサーHANMATEK
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能・1年保証
付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
下地探し どこ太用 替針 シンワ測定下地探し どこ太用 替針シンワ測定(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5本)
当日出荷
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用 マキタ充電式ウォールディテクタ 14.4V/18V用マキタ
179,800税込197,780
1台
当日出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
カベ裏一発 JOBカベ裏一発JOB
2,198税込2,418
1本
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
ミニレベル Revo クリップ型 シンワ測定ミニレベル Revo クリップ型シンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。
用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知 シンワ測定下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)320本体サイズ(mm)206×92×48RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
カベ裏一発 替針 JOBカベ裏一発 替針JOB
1,598税込1,758
1セット(10本)
8日以内出荷
適合本体JKI-35M
針検くんネオ(替針・10本入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオ(替針・10本入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途針検くんネオ SHK-35M用替針
鉄筋探知機MT6 ZIRCON鉄筋探知機MT6ZIRCON(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
ピラーズキャッチネオ用替針 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ用替針SK(新潟精機)(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)Φ0.6
デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機BOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo キューブ型 シンワ測定ミニレベル Revo キューブ型シンワ測定
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定下地センサー Pro 中心・深部・電線探知シンワ測定
7,998税込8,798
1個
当日出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。仕様電線探知深度:約30mm材質ABS樹脂、エラストマー樹脂電源9Vアルカリ乾電池×1本製品質量(g)260本体サイズ(mm)184×82×45RoHS指令(10物質対応)対応探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用 シンワ測定部品 脚先 レーザーロボNeo BRIGHT用シンワ測定
639税込703
1個
当日出荷
壁裏探知器 HD60 ZIRCON壁裏探知器 HD60ZIRCON
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)131(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用 マキタ充電式ウォールディテクタ 10.8Vスライドバッテリ用マキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用質量(kg)1(バッテリ含まず)探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGODコンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付きY'sGOD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
パーフェクト壁裏キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト壁裏キャッチタジマツール(TJMデザイン)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
壁裏探知器 イチネンTASCO壁裏探知器イチネンTASCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
欠品中
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5電池9V角型電池使用環境温度(℃)-7~+49検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
壁裏探知器 HD950c ZIRCON壁裏探知器 HD950cZIRCON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)227(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示材質本体:プラスチック製
壁裏探知センサー JAPPY壁裏探知センサーJAPPY
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工スタッドセンサー PRO SLネグロス電工
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

壁裏特集
おすすめ人気ランキング
下地探し(下地チェッカー)