カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
- CEJN(セイン)(52)
- NAC(長堀工業)(47)
- PISCO(ピスコ)(76)
- TOYOX(トヨックス)(106)
- TRIENS(20)
- TRUSCO(95)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- エスコ(256)
- カクイチ(32)
- ニッタ(51)
- ノーブランド(28)
- 三洋化成(78)
- 八興(123)
- 十川産業(70)
- 千代田通商(496)
- 室本鉄工(20)
- 弘進ゴム(22)
- 潤工社(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(509)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(21)
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

エアホースワンタッチカプラー付
(749件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
ブレードホース
(137件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸



ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
大口径エアホースワンタッチカプラー付
(251件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥304~税込¥334~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
チューブカッター
PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
スプリングホース
(42件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
水まきホース
TOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐寒、防藻
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性



ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合



タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付
(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から37日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色赤常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応



ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,199~税込¥1,319~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥480~税込¥528~1本当日出荷から8日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水





ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥368~税込¥405~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
...








![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)









![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)








![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)



![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)







![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)