絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0.13・0.15・0.2・0.27・0.3・0.31・0.4・0.5・0.6・0.7・0.73・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(84)
- TRUSCO(35)
- 八興(32)
- 三洋化成(30)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- 十川産業(8)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- 中部ビニール工業(5)
- カクイチ(4)
- CEJN(セイン)(4)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(4)
- フジマック(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 十川ゴム(2)
- プラス・テク(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・TRUSCO・八興・三洋化成・TOYOX(トヨックス)・十川産業・弘進ゴム・タカギ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・中部ビニール工業・カクイチ・CEJN(セイン)・AMBIX(アンビックス/旧:加島)・フジマック・エスコ・カクダイ・十川ゴム・プラス・テク・ケニス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む

ブレードホース
(135件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(120件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸色グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ライトグレー/透明ライン入り機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性高耐圧![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
TOYOX(トヨックス)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から5日以内出荷【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトブレードホース
中部ビニール工業(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷から7日以内出荷破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。用途農業、園芸、一般散水用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]
TOYOX(トヨックス)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から5日以内出荷【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
ウレタンブレードチューブ 100m
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》
十川産業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥559~税込¥615~1本(1m)ほか3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応![工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675956-241015-02.jpg)
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷から5日以内出荷【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-10~80色ブルー使用流体空気
ブレードホース
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から3日以内出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)




![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)



![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74056719-240621-02.jpg)

![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)



![給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74057918-241106-02.jpg)






![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)



![折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061147-240906-02.jpg)


![工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675956-241015-02.jpg)










![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)