絞り込み
内径(Φmm)
- 101.5(1)
- 102(1)
使用流体
- ガス(1)
- 空気(2)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 106
- 4(231)
- 6(301)
- 8(388)
- 9(74)
- 10(454)
- 11(65)
- 12(325)
- 12.5(78)
- 13(47)
- 13.5(60)
- 15(88)
- 16(150)
- 18(98)
- 20(70)
- 22(94)
- 26(97)
- 33(74)
- 41(52)
- 48(42)
- 62(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5(2)
特性
- その他(2)
- 柔軟(1)
- 耐熱(1)
- 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.007(1)
- 0.02(1)
0.007・0.02
色
ブラウン(1)
ホワイト(1)
ブラウン・ホワイト
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
- タイガースポリマー(2)
タイガースポリマー
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送



















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)