ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-61
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
エスコ品番EA125AS-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-55
1巻
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-56
1巻
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に
材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線
エスコ品番EA125HC-15
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)22
特性保形性/透明性
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-1
色白
長さ(m)0.4
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-5
色白
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-2
色白
長さ(m)0.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-7
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-4
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)25
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-8
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
最小曲げ半径(mm)25
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-12
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)12
最小曲げ半径(mm)36
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-9A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-12B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。