絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(3)
  • 千代田通商(454)
  • 潤工社(116)
  • TOYOX(トヨックス)(86)
  • SMC(60)
  • エスコ(56)
  • 八興(32)
  • 十川産業(29)
  • RS PRO(27)
  • TRUSCO(26)
  • ニッタ(26)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(26)
  • PISCO(ピスコ)(21)
  • 弘進ゴム(13)
  • カクイチ(11)
  • タイガースポリマー(9)
  • プラス・テク(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(3)
  • 7.9(2)
  • 9.5(4)
  • 12(1)
  • 12.7(4)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 15.9(3)
  • 19(5)
  • 25(1)
  • 25.4(3)
  • 26.8(1)
  • 31.5(1)
  • 31.8(3)
  • 32(1)
  • 37.9(1)
  • 38(1)
  • 38.1(3)
  • 50.8(4)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13.8(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27.5(2)
  • 122(1)
使用流体
  • (2)
  • (3)
  • 空気(3)
  • 蒸気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 20(4)
  • 50(3)
  • 100(5)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・20・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 2.2(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
1・1.5・2.2・14・17・21
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「配管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 配管 断熱材
  • 配管ホース
  • 配管用エアーホース
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクターYOKOHAMA(横浜ゴム)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き)YOKOHAMA(横浜ゴム)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から30日以内出荷
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(9件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース・アース線なし特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
749税込824
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら