絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(60)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(20)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(45)
  • 150(85)
  • 160(27)
  • 200(92)
  • 250(65)
  • 300(101)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(27)
  • 1000(31)
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(312)
  • エスコ(304)
  • SK11(57)
  • RS PRO(55)
  • スーパーツール(41)
  • PONY(ポニー)(41)
  • ベッセイ(35)
  • ムラテックKDS(21)
  • ファーステック(19)
  • H&H(18)
  • SK(新潟精機)(17)
  • ジェラルディ(17)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • スタックスツールス(15)
  • ANEX(14)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
1,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
  • クイックバークランプ モノタロウ

    クイックバークランプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
    用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)
  • クランプ アルミ製 モノタロウ

    クランプ アルミ製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
    用途簡単な保持作業に。材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(61件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(36件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
  • ワークベンチ モノタロウ

    ワークベンチ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
    用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
  • クラフトクランプ SK11

    クラフトクランプ

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
    用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(23件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
  • プレスクランプ 深型 モノタロウ

    プレスクランプ 深型

    モノタロウ(32件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)

    スチールハンドクランプ

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
  • ハンディークランプ モノタロウ

    ハンディークランプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • ワイドハンドクランプ E-Value

    ワイドハンドクランプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
    用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
  • ミニチュアバイス SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
  • クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ

    クランプ L型 グリップハンドル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
  • ファイバークランプ KENOH

    ファイバークランプ

    KENOH(10件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • C型シャコ万力 モノタロウ

    C型シャコ万力

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
    用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
  • バイス用口金 SK11

    バイス用口金

    SK11(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
    仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
  • コーナークランプ アルミ製 モノタロウ

    コーナークランプ アルミ製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パネルなどの90°に固定する際に便利です。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    本体/ブラック、口金/オレンジ
  • シートクリップ ヨツギ

    シートクリップ

    ヨツギ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シートの把持を確実且つ容易に行えます。
    用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
...
バイス/クランプ/ハンドプレス