絞り込み
最大トルク(N・m)
- 40(2)
- 170(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180(1)
- 250(1)
- 270(1)
ブランド
- 東空販売
- モノタロウ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- 瓜生製作(9)
- 空研(7)
- ハゼット(7)
- エスコ(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- RS PRO(3)
- インガソール・ランド(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(2)
170(2)

ラチェットレンチ3/8 MR-2310B
東空販売¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質鉄全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)170ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
ミニラチェットレンチ
東空販売¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ









![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)