絞り込み
最大トルク(N・m)
- 66.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(1)
ブランド
- パオック
- モノタロウ(6)
- エス・ピー・エアー(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- 瓜生製作(9)
- 空研(7)
- ハゼット(7)
- エスコ(6)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 東空販売(3)
- RS PRO(3)
- インガソール・ランド(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
66.2(1)

エアラチェットレンチセット
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。用途ボルト、ナットの着脱作業に。セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")回転数(min-1[r.p.m])160使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)