絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 54(1)
  • 70(1)
  • 95(1)
  • 102(1)
  • 108(1)
  • 678(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • ハゼット
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • 瓜生製作(8)
  • 空研(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • 東空販売(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
  • インガソール・ランド(1)
  • コンパクトツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
35(2)
40(1)
54(1)
70(1)
95(1)
102(1)
108(1)
678(1)
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])400最大締付トルク(N・m)102トラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)108トラスコ品番859-4107材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)311質量(kg)1.48差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    9日以内出荷
    差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    60日以内出荷
    差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
  • コンパクトエアラチェット ハゼット

    コンパクトエアラチェット

    ハゼット
    75,980税込83,578
    1丁
    当日出荷
    小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ