絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(2)
- 40(1)
- 54(1)
- 70(1)
- 95(1)
- 102(1)
- 108(1)
- 461(1)
- 678(1)
- 750(1)
- 850(1)
- 2712(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(2)
- 170(2)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 6200(1)
- 6500(1)
- 7000(1)
- 10000(1)
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(1)
- ベッセル(74)
- 瓜生製作(51)
- SHINANO(信濃機販)(46)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(32)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- 不二空機(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

エアラチェット
ハゼット¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から9日以内出荷強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
インパクトエアラチェット
ハゼット¥83,980税込¥92,3781台60日以内出荷差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥57,980税込¥63,7781台当日出荷差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥43,980税込¥48,3781台60日以内出荷差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
エアラチェット
ハゼット¥45,980税込¥50,5781台60日以内出荷差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801台60日以内出荷強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥58,980税込¥64,8781台60日以内出荷ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ
ハゼット¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
コンパクトエアラチェット
ハゼット¥75,980税込¥83,5781丁当日出荷小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127最大締付トルク(N・m)678排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4