絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(11)
35(6)
40(11)
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアーラチェットレンチ エスコエアーラチェットレンチエスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
正逆回転付き。プラグ付き。
全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上
エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコエアーラチェットレンチ (ミニ)エスコ
9,680税込10,648
1台
翌日出荷
正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
エアーラチェットレンチ (無反動) エスコエアーラチェットレンチ (無反動)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32
ラチェットレンチ 9.5mm SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mmSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
経済価格で高性能ミニラチェットを実現ヘッドカバー付握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.55差込角(mm)9.5角無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)82/(93)A空気消費量(m3/min)0.323能力ボルト径(mm)10振動5.2/1.0m/s2コンプレッサー(kW)1.5
スルーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)スルーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)211質量(kg)0.54差込角(mm)8~17角無負荷回転数(min-1[r.p.m])450ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)A空気消費量(m3/min)0.323振動6.8/1.1m/s2コンプレッサー(kW)1.5
コードレス・ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
ポケットラチェットR 9.5 SHINANO(信濃機販)ポケットラチェットR 9.5SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。仕様無負荷回転数:300r.p.m全長(mm)125質量(g)400差込角(mm)9.5空気消費量(m3/min)0.31能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチRED EAGLES
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ JTC3/8 エアーインパクトラチェットレンチJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65取扱説明書(0.52MB)
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチエス・ピー・エアー
22,980税込25,278
1箱
翌々日出荷
ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない狭い空間でも手元でも左右切り替え可能ボールロック式握りやすい樹脂グリップ排気口360°回転式シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアラチェットレンチ E-ValueエアラチェットレンチE-Value
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
エアラチェットレンチ TRUSCOエアラチェットレンチTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
エッジプレッサー セット SHINANO(信濃機販)エッジプレッサー セットSHINANO(信濃機販)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
全長(mm)223質量(kg)1.08駆動方式エアー駆動空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)振動3軸合成値(m/s2)2.5コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)エッジプレッサーSHINANO(信濃機販)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
全長(mm)223質量(kg)1.08駆動方式エアー駆動空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)振動3軸合成値(m/s2)2.5コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
スタビエアーラチェット DEENスタビエアーラチェットDEEN
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
「スタビ」という名に相応しいコンパクトさ!!通常のラチェットと比較しても、大きさの差は殆どありません。 カプラ1個付属。そして、ソケットの取り外しが楽々出来るプッシュリリース機能付で、便利で人気なエアーラチェットです。 狭い場所での作業や、エンジンルームでの作業がはかどる事間違いなしですね! 型エアラチェットによくあるスロットルレバーの引き難さを、レバーを大きくする事で改善しました。 そして、DEENのスタンダードラチェットと同じ形状の切り替えレバーなので、他メーカーの製品に比べ作業中の切り替え操作もスムースにできます。 某国内最大手のエアツールメーカーの修理を一手に引き受ける、日本を代表するエアツール修理工のマイスター曰く、「DEENのエアラチェは内部のパーツも拘ってるし、素晴らしい!」と太鼓判を頂いたエアラチェです!
付属品カプラ1個全長(mm)125質量(g)496最大トルク(N・m)34(目安)
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-29使用コンプレッサ2.2kW以上
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売ラチェットレンチ3/8 MR-2310B東空販売
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチコンパクトツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)ミニラチェットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
インパクトエアラチェット ハゼットインパクトエアラチェットハゼット
78,980税込86,878
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])400最大締付トルク(N・m)102トラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)108トラスコ品番859-4107材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)311質量(kg)1.48差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
当日出荷
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])300最大締付トルク(N・m)54トラスコ品番859-4104材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)103定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
42,980税込47,278
1台
60日以内出荷
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
エアラチェットプレミアム BAHCO(バーコ)エアラチェットプレミアムBAHCO(バーコ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に最大締付トルク(N・m)67全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12ホース取付口PT1/4排気方向後方
エアラチェット BAHCO(バーコ)エアラチェットBAHCO(バーコ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口PT1/4排気方向後方
ミニラチェットレンチ 東空販売ミニラチェットレンチ東空販売
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作アングルナットランナ コーナータイプ瓜生製作
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ギアレンチ ストレート 瓜生製作ギアレンチ ストレート瓜生製作
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ