絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(11)
30(8)
34(8)
35(6)
40(11)
54(2)
68(3)
70(2)
80(6)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • 3/8 エアーインパクトラチェットレンチ JTC

    3/8 エアーインパクトラチェットレンチ

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
    仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
  • 12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    22,980税込25,278
    1箱
    翌々日出荷
    ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
    用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
  • エアラチェットレンチ TRUSCO

    エアラチェットレンチ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
    用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
  • エッジプレッサー セット SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー セット

    SHINANO(信濃機販)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08駆動方式エアー駆動空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)振動3軸合成値(m/s2)2.5コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
  • エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー

    SHINANO(信濃機販)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08駆動方式エアー駆動空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)振動3軸合成値(m/s2)2.5コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
    用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェット

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)

    ミニラチェット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
  • エアラチェットレンチセット パオック

    エアラチェットレンチセット

    パオック
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
    用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])400最大締付トルク(N・m)102トラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1台
    5日以内出荷
    差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大400Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)108トラスコ品番859-4107材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)311質量(kg)1.48差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)113定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    9日以内出荷
    差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    60日以内出荷
    差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェットプレミアム BAHCO(バーコ)

    エアラチェットプレミアム

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
    用途狭いスペースでのメンテナンス作業に最大締付トルク(N・m)67全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • エアラチェット BAHCO(バーコ)

    エアラチェット

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • ミニラチェットレンチ 東空販売

    ミニラチェットレンチ

    東空販売
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
  • アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作

    アングルナットランナ コーナータイプ

    瓜生製作
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ギアレンチ ストレート 瓜生製作

    ギアレンチ ストレート

    瓜生製作
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    モータの回転力をギアで増幅して伝達。 優れた耐久性と低騒音も魅力です。
    寸法H(mm)14空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オープンエンドレンチ ストレート 瓜生製作

    オープンエンドレンチ ストレート

    瓜生製作
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
    空気消費量(m3/min)0.3ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • チップドレッサ ヨコタ工業

    チップドレッサ

    ヨコタ工業
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
    用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
  • 1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ エスコ

    1/2"DR/108 N・m エアーラチェットレンチ

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA157DF-2
  • コンパクトエアラチェット ハゼット

    コンパクトエアラチェット

    ハゼット
    75,980税込83,578
    1丁
    当日出荷
    小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
  • 12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    12.7mm ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
  • 9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)165質量(kg)0.5差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ32
  • 9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ミニラチェットレンチ U-ガイド方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)20全長(mm)192質量(kg)0.63差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅31×高さ35
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • ラチェットレンチ ヨコタ工業

    ラチェットレンチ

    ヨコタ工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
    用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
    用途自動車の整備・分解作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ