絞り込み
ブランド
- ケーピーエス工業(11)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- 川本ポンプ(川本製作所)(8)
- 日立(5)
- 東邦工業(TOBO)(5)
- 慶和製作所(4)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- テラル(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- 三相電機(2)
- カクダイ(1)
- テラル多久(旧三菱電機)(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
カワエース NR形
川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)
川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)
井戸用 砂取器
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
砂取器
東邦工業(TOBO)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止にタイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
浅井戸用ホームポンプ
寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から3日以内出荷水面から8mまでの井戸に使用できます。用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
浅井戸用ホームポンプ
寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷から4日以内出荷吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
カワエースFCタイプ
川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から61日以内出荷全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ
日立¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷インバーターポンプ、楽でか操作パネル付仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
井戸用ステンレス製手押しポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台6日以内出荷地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保材質(本体)SCS、(弁)ゴム取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)
三相電機(1件のレビュー)¥74,900~税込¥82,390~1台3日以内出荷から8日以内出荷全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。液温範囲(℃)常温(清水)設置場所屋外設置可許容押込圧(kPa)40以下停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
HPJD型深井戸専用ジェットポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット運転方式HPJD
ソフトカワエース NFH型
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷用途温水の連続給湯に付属品アース線設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304材質(インペラ)CAC406液温(℃)85
井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ
慶和製作所¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物
浅井戸専用ジェットポンプ HPJS型
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。用途吸上げ高さ7mまでの浅井戸用。受水槽との組合わせによる水道加圧用。高置水槽からの上層階ブースタ用。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)7構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
家庭用給水ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
K 手押しポンプ 本体ハンドル付
慶和製作所¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ用部品です。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
K 手押しポンプ 本体ハンドル付
慶和製作所¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。設置面から水面までの落差が7m以内の井戸から吸い上げることができます。用途農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
家庭用ポンプ 浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ TPH6-V
テラル¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷インバータ制御で省エネ、低騒音。豊富な揚水量。 ・インバータ制御で使用水量が変動しても常に吐出圧一定給水を行います!!。新しいDCブラシレスモールドモーターの採用。 ・全く新しい高性能のモールドモーターを採用することで(安全性・低騒音化・コンパクト化・サビレス化)のポンプができました。安定性の向上。 ・流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。施工性の向上。 ・吸込口、吐出口共2箇所設けていますので配管取付けの自由度が広がりました。密閉カバーの採用。 ・屋外カバーを密閉化することで、害虫や粉塵の侵入を防止、さらに低騒音化を図りました。外部出力機能付をラインナップ。 ・加湿給水や製氷機給水、あるいは消火配管充水用として利用する際に、外部信号出力対応が可能となりました。小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。周波数(Hz)50/60呼び径(mm)吸込管・吐出管:25呼び径(B)吸込管・吐出管:1B吸上高さ(m)水道加圧装置:2、浅井戸用:8
家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3756T-2
テラル¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷浅井戸用ポンプ。 ・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。 ・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。定圧給水圧力タンク式。ポンプヘッド通水部の樹脂化。全閉モータ採用。吸込口、吐出口のSUS鋳物化出力(W)750周波数(Hz)60呼び径(mm)吸込管:30・吐出管:25消費電力(W)1250電源三相200V呼び径(B)呼込管:1・1/6B揚水量(L/min)64吸上高さ(m)8押上高さ(m)16作動圧力(kpa)[ON]180、[OFF]280
家庭用ポンプ 浅井戸用自動式ポンプ WP WP-3755T-2
テラル¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷浅井戸用ポンプ。 ・井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の井戸に適しています。 ・井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。定圧給水圧力タンク式。ポンプヘッド通水部の樹脂化。全閉モータ採用。吸込口、吐出口のSUS鋳物化出力(W)750周波数(Hz)50呼び径(mm)吸込管:30・吐出管:25消費電力(W)1120電源三相200V呼び径(B)呼込管:1・1/6B揚水量(L/min)64吸上高さ(m)8押上高さ(m)16
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅井戸用ポンプ
ケーピーエス工業¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から41日以内出荷使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥229,800~税込¥252,780~1個31日以内出荷インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。用途家庭用・業務用・その他一般給水用付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂制御方式周波数盛業による吐出し圧一定周囲湿度(%RH)90以下取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)周囲温度(℃)-10~40適合径(Φmm)100用(井戸)








![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)
![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)