絞り込み
機能
  • 機能風量調節(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(2)
  • YAMAZEN(山善)(39)
  • ライフオンプロダクツ(39)
  • コイズミ(小泉成器)(26)
  • TEKNOS(25)
  • TOPLAND(22)
  • CRECOTE(21)
  • エスケイジャパン(15)
  • タイムリー(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • おおたけ(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(8)
  • 多摩電子(8)
  • シーズ(8)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(7)
  • アピックス(7)
  • ゼピール(7)
  • マキタ(6)
  • siroca(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
    用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
小型扇風機