絞り込み
機能
  • 機能風量調節(2)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
ハネ枚数
  • 6(2)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • YAMAZEN(山善)(40)
  • コイズミ(小泉成器)(26)
  • TEKNOS(23)
  • TOPLAND(22)
  • タイムリー(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • エスケイジャパン(12)
  • おおたけ(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 多摩電子(9)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(8)
  • ゼピール(8)
  • アピックス(7)
  • マキタ(6)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • シーズ(6)
  • siroca(6)
  • seena(6)
  • ANTEL(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き) OWLTECH(オウルテック)

    パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン OWLTECH(オウルテック)

    5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
小型扇風機