絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(11)
- 2~4未満(41)
- 4~6未満(26)
- 6~8未満(26)
- 8~10未満(22)
- 10以上(1)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(4)
- ニッサチェイン(48)
- ラクテム(33)
- エスコ(18)
- コンドーテック(13)
- イーグルクランプ(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 大洋製器工業(2)
- ユニット(2)
- 栃木屋(2)
- 友屋(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 5(17)
- 10(14)
- 11(14)
- 12(14)
- 13(13)
- 14(13)
- 15(23)
- 16(13)
- 17(13)
- 18(13)
- 19(13)
- 20(13)
- 21(13)
- 22(13)
- 23(13)
- 24(13)
- 25(13)
- 26(13)
- 27(13)
- 30(27)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(11)
- 0.1~0.5kN未満(42)
- 0.5~1kN未満(34)
- 1~5kN未満(36)
- 5~10kN未満(10)
- 10~15kN未満(3)
- 15~20kN未満(1)
- 20kN以上(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「線径(Φmm)」から絞り込む
2~4未満(41)
2未満(11)
4~6未満(26)
6~8未満(26)
8~10未満(22)
10以上(1)

ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
ステンレス セーフティーミニチェーン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm
水本機械製作所¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
ステンレス カットチェーン
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm
水本機械製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200
強力アルミチェーン
水本機械製作所¥33,980税込¥37,3781本(30m)当日出荷軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。質量(g)4.2チェーン線径(Φmm)5内長P(mm)33内幅W(mm)8.5
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ900mm
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)900
ステンレス チェーン30m
水本機械製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0353材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)457寸法L(mm)900寸法L1(mm)31寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5寸法L2(mm)27寸法W1(mm)18寸法W2(mm)8
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
アルミカラーチェーン レッド
水本機械製作所¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
アルミカラーチェーン
水本機械製作所¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ質量(kg)2.01内長P(mm)27.5内幅W(mm)6.0
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥449~税込¥494~1袋翌々日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用










































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)