絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(2)
- 1600~1800未満(1)
- 1800~2000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(3)
- 5000以上(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大塚刷毛製造(10)
- 好川産業(7)
- インダストリーコーワ(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- アサヒペン(4)
- 尾崎亀商店(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ハンディ・クラウン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ステップ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 土牛(1)
- ダイワ(1)
- 広島(1)
- DOGYU(1)
![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
エスコ¥14,200税込¥15,6201本当日出荷ブラシ等を使っての高所作業に最適です仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
78-182cm 伸縮ハンドル
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷エスコ品番EA109NB-102全長(mm)780~1820種類ハンドルパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥4,920~税込¥5,412~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662251-260615-02.jpg)
[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷エスコ品番EA928BD-180全長(mm)1000~1600質量(g)580種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
ブラシハンドル (スチール)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本翌々日出荷耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(Φ22mm)。軽量で多目的に使用できるハンドルです。材質スチール寸法(mm)1200質量(g)255接続ねじ3/4”Acme
ブラシハンドル (グラスファイバー)
エスコ¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。用途塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などに材質グラスファイバー寸法(mm)1600質量(g)500接続ねじ3/4”Acme
1.6m ブラシハンドル(グラスファイバー/8本)
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット(8本)翌日出荷耐久力のあるグラスファイバーハンドルです材質グラスファイバー寸法(mm)1600質量(g)500接続ねじ3/4"Acme入数8本
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷エスコ品番EA109NB-105全長(mm)1200種類ハンドル材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ヘッド)プラスチック
110-270cm 伸縮ハンドル
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷エスコ品番EA109NB-103全長(mm)1100~2700種類ハンドルパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック
70-120cm 伸縮ハンドル
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷エスコ品番EA109NB-101全長(mm)700~1200種類ハンドルパイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック![[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662321-180827-02.jpg)
[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA928BE-360全長(mm)1800~3600質量(g)700種類ハンドルハンドル径(Φmm)27パイプ径(Φmm)22(2段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム




![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)


![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
![[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662251-260615-02.jpg)








![[1.8-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662321-180827-02.jpg)
![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)