絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 12(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
2900
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
15
電流(A)
- 4.2
- 5(2)
- 5.2(1)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 8.6(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 31900(1)
31900
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
12(1)

震動ドリル
マキタ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)