絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
チャック能力(mm)
- 2~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
2800
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(1)
30
電流(A)
- 7.2
- 4.2(1)
- 5(2)
- 5.2(1)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 8.6(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大打撃数(min-1[回/分])
- 44800(1)
44800
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
16(1)

震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7719質量(kg)1.8電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800コード長さ(m)2チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)