絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(2)
2900
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
- 13(1)
1.5~13・13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 46400
- 0~47600(1)
- 0~48000(1)
- 31900(1)
- 37700(1)
- 41600(2)
- 43200(1)
- 44800(1)
- 46800(2)
- 48000(1)
- 48500(1)
- 49600(1)
- 51000(1)
電流(A)
- 6.2(1)
6.2
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
1.8・2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
16(2)

振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25無負荷打撃数(min-1)0~46400チャック能力(mm)最大13無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100全負荷電流(A)5.6消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8穴あけ能力(mm) コンクリート16仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケースアズワン品番65-0294-50
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5