絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 22(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 900~1000未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 2200(1)
- 2600(4)
- 2700(1)
- 2800(2)
- 2900(4)
- 3100(1)
- 3200(1)
- 3250(1)
電流(A)
- 5.2(1)
5.2
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 4(1)
1.8・4
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
40
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~48000(1)
- 51000(1)
0~48000・51000
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
22(1)

AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80