絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(10)
許容荷重(daN)
- 35(2)
- 50(2)
- 60(5)
- 70(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(2)
- ナイロン(4)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(3)
- なし(5)
車輪タイプ
単輪(9)
車輪幅(mm)
- 25(4)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(2)
25・26・27・28
取付高(mm)
- 70
- 57(2)
- 58(2)
- 66(22)
- 79(9)
- 80(8)
- 84(8)
- 85(12)
- 89(11)
- 90(9)
- 93(23)
- 103(8)
- 122(14)
- 148(12)
- 176(3)
取付座(mm)
- 160×63×58(6)
- 160×72×58(4)
- その他(1)
160×63×58・160×72×58・その他
金具仕上
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(4)
三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
- ユーエイキャスター(4)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(10)

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891個10日以内出荷車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)26キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥619~税込¥681~1個12日以内出荷様々なコーナーへの取付に適したキャスター金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220S・コーナープレート式キャスター 自在車(フェノール一体車輪・ローラーB入)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷車輪No.428S-PB50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70偏芯E(mm)26取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥899税込¥9891個9日以内出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター