絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
許容荷重(daN)
- 35
- 3(3)
- 3.5(5)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(3)
- 30(10)
- 34(1)
- 38(3)
- 40(15)
- 49(1)
- 50(18)
- 50.014(2)
- 55(3)
- 58(1)
- 60(27)
- 65(4)
- 70(20)
- 80(10)
- 519.752(3)
材質(車輪)
- エラストマー(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
車輪タイプ
単輪(2)
車輪幅(mm)
- 27(2)
27
取付高(mm)
- 70(2)
70
取付座(mm)
- 160×72×58(2)
160×72×58
金具仕上
- 三価ユニクロ(2)
三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(2)
ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター