絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー(2)
内径(Φmm)
  • 25
  • 32.4(8)
  • 37.3(8)
  • 38(8)
  • 38.1(7)
  • 50.6(14)
  • 50.8(17)
  • 62.4(8)
  • 63.5(9)
  • 76.2(11)
  • 76.4(11)
  • 88.9(10)
  • 101.6(21)
  • 102.5(6)
  • 125(6)
  • 125.9(11)
  • 127(8)
  • 127.5(8)
  • 152.4(17)
  • 202(13)
  • 303(7)
外径(Φmm)
  • 32.4(2)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
使用流体
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
空気・粒体・粉体
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
1・2・3・4・5・10・15・20
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(2)
0.06
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50.6(14)
50.8(17)
63.5(9)
76.2(11)
76.4(11)
88.9(10)
101.6(21)
125.9(11)
152.4(17)
202(13)
内径(Φmm)をもっと見る
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ダクトホース