絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0~0.7(1)
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 0.68(8)
  • 0.98(120)
  • 1(22)
  • 1.37(1)
  • 1.5(2)
  • 1.96(6)
  • 2(21)
  • 3(1)
  • 3.92(2)
  • 5.49(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ 60シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 60シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。(条件有)。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    トラスコ品番809-5474材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
小型ボールバルブ