絞り込み
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ステンレス(1)
接続方式
- フランジ形(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(1)
1.37
ブランド
- 昭和バルブ
- モノタロウ(8)
- アソー(149)
- エスコ(21)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 桑名金属工業(7)
- フジキン(5)
- カクダイ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスロン(2)
- イノック(1)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- WTB(1)
- グリーンクロス(1)
- 土井金属化成(1)
「呼び径(B)」から絞り込む
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
2-1/2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ