絞り込み
ロック
- キー式(2)
- ダイヤル式(1)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 黄銅(2)
材質(吊)
- ステンレス(1)
- 銅(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(13)
- エスコ(155)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- MasterLOCK(13)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイヤルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)色グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
ステンレス 大型南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,041税込¥13,2451個当日出荷から24日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
ステンレス南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,403~税込¥11,443~1個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥790税込¥8691個4日以内出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口