絞り込み
材質(本体)
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(20)
- エスコ(206)
- ABUS(189)
- RS PRO(64)
- WAKI(和気産業)(56)
- ハイロジック(47)
- ガードロック(39)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- アルファ(22)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YKC(18)
- BEAVER(ビーバー)(18)
- イファム(18)
- ブルク ヴェヒター(17)
- 大一鋼業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
シリンダー錠(板金扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70色シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り
ダイヤル錠 DL-202L-MC
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷施・解錠と同時に自動で「0000」に戻るゼロリセット機能付です。 ゼロリセット機能は、番号を乱す手間が省け、また乱し忘れたことによる盗難の防止に役立ちます。 木と板金に取り付けできます。 暗証番号を忘れた際、非常解錠キー(別売品)を使って扉を解錠し、裏側から暗証番号を検索できます。質量(g)200