絞り込み
ブランド
- ANTEC
- Panasonic(パナソニック)(268)
- RS PRO(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- ダイニチ工業(1)
- テンパール工業(2)
- ニッタン(NITTAN)(128)
- ハネウェル(2)
- ホーチキ(3)
- ライフライン(2)
- 新コスモス電機(4)
- 日動電工(1)
- 東芝ライテック(2)
- 河村電器産業(1)
- 能美防災(18)

標準型炎検出センサーSKH047M用取付金具 上下角度調節
ANTEC¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷標準型炎検出センサー「SKH047M」の取付金具になります。 上下取付角度を調整でき、設置後の監視範囲調整などで活用いただけます。仕様●材質:SUS304●サイズ:69×59×24.13mm●M4タップ×4●M3タップ×3アズワン品番67-4747-26
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用
ANTEC¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24