絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
最大トルク(N・m)
- 6.4(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
5
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
70~80未満
電流(A)
- 0.8(1)
0.8
コード長さ(m)
- 2.5
- 1(2)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540