絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
最大トルク(N・m)
- 10(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 2
- 5(3)
- 8(2)
- 16(1)
- 53(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
100~200未満
電流(A)
- 1.1(1)
1.1
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- trad(1)
trad
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内