絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 540(1)
- 650(2)
最大トルク(N・m)
- 6.4(1)
- 6.9(2)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
- 1.5~10(1)
- 6.35(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5
- 2(1)
- 8(2)
- 16(1)
- 53(1)
消費電力(W)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
70~80未満・90~100未満
コード長さ(m)
- 2(2)
- 2.5(1)
2・2.5
電流(A)
- 0.8(1)
0.8
ブランド
- BLACK&DECKER(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
クイックコネクトドリルドライバー
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り消費電力(W)90コード長さ(m)2.0回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)6.35チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)質量(kg)0.8トラスコ品番762-1612