絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(1)
最大トルク(N・m)
- 6.9(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(1)
チャック能力(mm)
- 6.35
- 0.8~10(3)
- 1~10(1)
- 1.5~10(2)
- 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(1)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
90~100未満
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER

クイックコネクトドリルドライバー
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)トラスコ品番762-1612質量(kg)0.8消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10最大締付トルク(N・m)6.9チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24