絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(75)
  • TP-LINK(120)
  • PLANET Technology(44)
  • エレコム(121)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • ブロードウォッチ(3)
  • StarTech.com(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • NETGEAR(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
  • ATEN(32)
  • TRENDnet(31)
  • MOXA(30)
  • アライドテレシス(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ハイテクインター(26)
  • Cisco(シスコ)(19)
  • Vivotek(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「poe」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • poeハブ
  • hub poe
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタダイヤトレンド
98,900税込108,790
1台
当日出荷
IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵ダイヤトレンド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブPoE給電対応
材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド産業用無線LANアダプタ 11ax対応ダイヤトレンド
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプダイヤトレンド
25,900税込28,490
1台
当日出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能IEEE802.3af/at/bt 準拠本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
産業用PoEスイッチングハブ ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブダイヤトレンド
30,000税込33,000
1台
当日出荷
5ポート搭載100Base-TXタイプのPoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。 IEEE802.3at準拠のため、4ポートで最大120Wの大容量給電を実現。
材質メタル電源(V)DC48~57(逆極性保護)ポート数RJ-45:5ポート電力(W)PoE給電(最大)/ポート2~5:30、4ポート合計:120(IEEE802.3af/at準拠)接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27.4×95×122機能管理機能なし最大消費電力(W)5(PoE無)/125(PoE有)動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-72ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
66,900税込73,590
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブPoE給電対応昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
PoEスプリッター ダイヤトレンドPoEスプリッターダイヤトレンド
9,690税込10,659
1台
当日出荷
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンドLAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)ダイヤトレンド
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 1000Base-T 16ポートダイヤトレンド
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内質量(g)493取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付けポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16)電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP50 アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
産業用PoEエクステンダー ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダーダイヤトレンド
21,900税込24,090
1台
3日以内出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能IEEE802.3af/at/bt 準拠本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP30スチールポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/atダイヤトレンド
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブPoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)イーサネット対応ポート数:8
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
6,160税込6,776
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
DESP-GAT3用DCプラグセット ダイヤトレンドDESP-GAT3用DCプラグセットダイヤトレンド
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
セット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ ダイヤトレンド産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプダイヤトレンド
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
最大90W給電対応のPoE++インジェクター5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載DC12~52Vの広範な電源入力に対応昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作-40~75℃の過酷な環境でも安定動作静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V寸法(mm)38.6×103.5×81.5取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)DC12~52(冗長電源)ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)材質(ケース)IP30アルミニウム保存温度(℃)-40~85インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要LEDP1 P2 PoE電源供給【PoE】90W動作温度(℃)-40~75保存湿度(%)5~95RH、結露なきことネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)MTBF(時間)566058ESD保護DC6000V
産業用PoEインジェクター ダイヤトレンド産業用PoEインジェクターダイヤトレンド
27,900税込30,690
1台
3日以内出荷
PoE++対応のネットワーク機器に給電可能IEEE802.3bt対応最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
54,000税込59,400
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付きダイヤトレンド
90,000税込99,000
1台
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 5ポート af/at ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 5ポート af/atダイヤトレンド
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブPoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)ポート数5電力(W)【PoE供給電力】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:120接続方式ギガビット材質(ケース)IP30スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000MbpsポートPoE対応:1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
75,900税込83,490
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブUPLinkポート搭載LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器