PCアクセサリー (24) 記録メディア・メモリー (2) スマホ/タブレット関連アクセサリ (24) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワダイレクトすべて解除
USB充電器 サンワダイレクト (3件のレビュー) 当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
USB充電器 サンワダイレクト 当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様 絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容 本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) 色 ブラック 質量(g) 約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m) 約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×31×161(突起部除く) 電源コード(m) 約1.5 定格出力 DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数 10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状 3P 定格入力 DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
USB充電器 サンワダイレクト 欠品中
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大1Aまでの出力に対応しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/1A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
モバイルバッテリー サンワダイレクト 4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ 色 シルバー 出力 AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大) ケーブル長(m) 約1.4(付属ACアダプタ) 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×148×34 対応機種 ■ AC 出力ポート対応機種:消費電力 65W 以下のノートパソコン他、電気機器 ※SurfacePro7 は矩形波(疑似正弦波)では使用できない為、非対応となります。 ※65W を超える機器は使用しないでください。 ※ 機器によっては消費電力が 65W 以下でも使用できない場合があります。【消費電力が 65W 以下でも使用できない機器】・医療機器またはそれに類する機器。・正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など)・ PFC 回路搭載機器。・電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)・起動電力の大きな機器。・インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。・冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。・その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。 詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。 ■ USB 出力ポート対応機種: iPad (第 10 世代) /iPad (第 9 世代) /iPad (第 8 世代) /iPad (第 7 世代) /iPad (第 6 世代) /iPad (第 5 世代) iPad Air (第 5 世代) /iPad Air (第 4 世代) /iPad Air (第 3 世代) /iPad Air 2/iPad Air (第 1 世代) iPad mini (第 6 世代) /iPad mini (第 5 世代) /iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 212.9 インチ iPad Pro (第 6 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 5 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 4 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 3 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 2 世代) /12.9 インチ iPad Pro (第 1 世代) 11 インチ iPad Pro (第 4 世代) /11 インチ iPad Pro (第 3 世代) /11 インチ iPad Pro (第 2 世代) /11 インチ iPad Pro (第 1 世代) 10.5 インチ iPad Pro9.7 インチ iPad ProiPhone 14/iPhone 14 Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro MaxiPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 miniiPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro MaxiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone SE (第 3 世代) /iPhone SE (第 2 世代) /iPhone SE (第 1 世代) iPhone 8/iPhone 8 PlusiPhone 7/iPhone 7 PlusiPhone 6s/iPhone 6s PlusiPhone 6/iPhone 6 Plus などの各社スマートフォン・タブレット PC その他 5V/2.4A までの USB充電に対応した機器 入力 DC18.5V/1A(最大) 定格出力 ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 バッテリー容量(Ah) 11.4 保証期間 ご購入日より6ヶ月 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB-A 1ポート USBポート数 2 プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 充電端子 DC 給電端子 AC/USB-A
モバイルバッテリー サンワダイレクト 4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.1(付属ACアダプタ) 定格出力 AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 バッテリー容量(Ah) 22.8 保証期間 ご購入日より6ヶ月 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 DC18V/2A(最大) 取扱説明書 あり
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様 USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2 x2C VFFコード 色 ブラック 規格 PSE適合 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 100V/14A コンセント個数 12 コンセント形状 2P/ノーマル 電源コード(m) 2 機能 二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング ブレーカ リセットスイッチ型ブレーカー機能付 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 スイングプラグ USBポート 3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A) 間隔(mm) 差込口:35 雷ガード なし 埃防止シャッター なし
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様 デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有 セット内容 USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)4ポート 電源 セルフパワー ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大解像度 (対応)4K/60Hz コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット カードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) (理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート) 通信速度 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) コネクタ仕様 【オーディオ部】音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック×1 ポート 映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコル IPv4、 IPv6
USBハブ サンワダイレクト (1件のレビュー) 4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m) 約0.6 セット内容 取扱説明書 通信速度 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 電源電圧(V) 5 ポート数 2 色 ブラック スロット microSDカード、SDメモリーカード 解像度 対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz 対応メディア (SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10 最大供給電流(mA) 900 インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応) 仕様 ●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応 質量(g) 約78 コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×34×14 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 保証期間 ご購入日より1年 コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源供給方式 セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(cm) 約30 対応解像度 【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応 最大供給電力(mA) 900(1ポートあたり) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様 ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W セット内容 取扱説明書 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数 (合計)4ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 ケーブル長(m) 約0.3 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状 USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約136×34×14 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源電圧(V) 5 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース 【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA) 900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート 映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様 PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 セット内容 USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 色 ガンメタリック 質量(g) 約650 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)2ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約182×98×62 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 適合サイズ 本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 挟み幅 20mm 動作環境 0~40℃、5~90% 保証期間 ご購入日より6ヶ月 コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) 1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz 対応プロトコル IPv4、 IPv6 USB 【USBハブ】インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)、コネクタ形状:USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0)・USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)・USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、通信速度:5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps、供給電流:USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません・USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA・USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500mA
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様 PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無 セット内容 本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g) 約380 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)3ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m) 約0.5 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状 (PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3、【オーディオ部】音声出力端子/3.5mm 4極ミニジャック×1、【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約281×43×22 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 保証期間 ご購入日より6ヶ月 対応メディア 最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード) コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット 【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 電源供給方式 セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps) 1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz 対応プロトコル IPv4、 IPv6 ジャック径(Φmm) (オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクト 3日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容 本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】 色 黒 出力 (USB)5V/2.4A、(DC)12V/3.5A・19V/3.5A ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 660 定格出力電流(A) 3.5A、3.5A 入力 18V/2A 定格出力 DC18V/2A 機能 パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 3~4時間 バッテリー電圧(V) 14.4 定格出力電力(W) 66.5 入力端子 DCジャック 充電器機能 AC充電器一体型:非対応 LED ライトなし 電池残量表示 デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】 バッテリー容量(mAh) 5000 定格出力電圧(DC V) 1219 USBポート数 1 プラグ形状 ACプラグ:2P USBポート 出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A 定格入力 DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz 充電端子 DC 給電端子 USB、DC ケーブルタイプ ケーブル一体型:非対応 バッテリー容量(Wh) 72 出力ポート DC出力ポート:2ポート USB規格 USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクト 欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様 ●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 色 ブラック 使用温度範囲 5~35℃ ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
チョイロック サンワダイレクト 当日出荷
チョイロック・シリーズは取付が簡単で マイクロUSBからAC100Vプラグまで 幅広い種類のプラグをロックすることをコンセプトに開発しました。
近年の情報機器の小型化により場所や時間を選ばずに仕事や作業をすることが容易になりましたが 使用中に機器からプラグが抜けてしまうトラブルも多発しています。
チョイロックはこのようなトラブルを未然に防ぐ新しいデバイスです。
取付はとても簡単です。
固定プレートを本体に取り付け 固定プレートについている2本のワイヤーをプラブに絡めるだけでしっかり固定できます。
2~3分で取り付ける事ができワイヤーは解いて外し再度使用する事ができます。
セット内容 本体×1 材質 固定プレート:PC、線材:ワイヤ、特殊カバー 色 黒
モバイルバッテリー AC出力付き サンワダイレクト 欠品中
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg) 約1.03 出力 USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 最大出力(W) 100 出力電圧(V) AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。) 入力 USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 7.5 バッテリー電圧(V) 14.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約20.3×7.4×9.1 充電時間(時間) 約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) バッテリー容量(mAh) 7500 USBポート数 6(USB A×4、USB C×2) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 充電端子 USB C 給電端子 USB A、USB C、AC バッテリー容量(Wh) 111
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能。
3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。
前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様 デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有 セット内容 USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1 形状 ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1 質量(g) 約350 規格 IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数 (合計)5ポート 電源 セルフパワー ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 コネクタ形状 USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約191×85×32 対応機種 USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース USB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度 (対応)4K/60Hz コネクタ (変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度、湿度範囲 温度/0~40℃、湿度/5%~90% ※結露なきこと 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps) (理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA) USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート) 通信速度 10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) コネクタ仕様 【オーディオ部】3.5mm 4極ミニジャック×1 ポート 映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3 アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz) 対応プロトコル IPv4、IPv6
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約5.5 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
USB充電器 サンワダイレクト (1件のレビュー) 当日出荷
ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。
ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。
USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり 材質 PC(本体ケース) 定格容量 AC100~240V 1400W(合計) 定格出力 DC5V/2.4A(2ポート合計最大) USBポート数 2ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
ドッキングステーション サンワダイレクト 4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
1mのロングケーブルでとりまわしに便利
L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様 ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A セット内容 取扱説明書 質量(g) 約78 規格 【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数 (合計)3ポート 電源 セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状 【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約136×34×14 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源電圧(V) 5 通信方式 フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース 【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格 保証期間 ご購入日より1年 供給電流(mA) 900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度 【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート 【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応) アクセス方式 CSMA/CD 対応解像度 最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ブラック 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
USB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示 サンワダイレクト 当日出荷 から 4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しており、充電がPDモードで行われているか、何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。eMarkerを内蔵し、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSB Type-C(タイプC)コネクタを採用しており、コネクタの表・裏を気にせず使えます。二重シールドケーブルは、銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピンは錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色 ホワイト 種類 USB2 規格 USB2.0/USB1.1 ケーブル種類 シリコン/耐久性 適合用途 データ転送用・充電用
USB TypeCケーブル サンワダイレクト 当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。
充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)
ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。
高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様 USB PD:最大 DC20V/5A(100W) 色 ブラック 種類 USB2 規格 USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状 Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種 <パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格 (線材)NON UL ケーブル径(Φmm) 約3.8 USB PD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワダイレクト 4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g) 約88 使用温度範囲(℃) 0~30 最大出力(W) 65 定格出力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) キャップ 絶縁キャップ:なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3.79×4.7×4 出力端子 USB Type-C プラグ形状 2P USBポート USB Type-C×1ポート 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト 3日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
仕様 PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可 その他 【ブレーカー】一括集中スイッチ型 タイプ クランプ式 スイッチ 一括集中スイッチ 定格容量 14A・100V 機能 過電流保護回路付き 固定タイプ 【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。 コード ブラック プラグ スイング式 シャッター なし 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポート プラグ形状 2P USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz 間隔(mm) 差込口:45 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口 雷ガード なし
AC充電器 USB Power Delivery対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g) 約234 使用温度範囲(℃) 5~35 最大出力(W) 合計:95、USB PD:100 対応機種 USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン 定格出力 <1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)、C1/C2+A:65W+18W(最大83W)、C2+C3:65W+30W(最大95W)、C3+A:5V/3A(最大15W)、<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)、C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)、C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3×6.6×6.5 出力端子 USB A、USB Type-C プラグ形状 2P USBポート 4ポート※USB Type-C×3、USB A×1 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
モバイルバッテリー_USB PD対応_ハンドル付き サンワダイレクト 4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様 ●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 色 ホワイト 質量(g) 530 出力 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間 約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状 その他 バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー容量(mAh) 25000 USBポート数 3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB、Type-C
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト 4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
色 ブラック 質量(g) 624 規格 PSE適合規格あり スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm) 天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m) 約3 定格入力電圧(V) AC100~125 50/60Hz 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力 DC5V 合計3.9A コード VFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ 一括集中スイッチ型 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm) W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口 2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数 2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm) 差込口:45 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ホワイト 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト 4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g) 約332 規格 PSE適合規格あり コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P コード長さ(m) 2 定格容量 10A・125V、合計1250Wまで 定格出力 AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ 平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.25×6.25×4.9 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数 3ポート プラグ形状 2P コード種類 二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力 AC100-125V50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 差込口形状 ノーマルタイプ
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 サンワダイレクト 4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)転送速度最大USB10GbpsUSB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色 ブラック 質量(g) 約9 対応OS Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15 対応機種 Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。 インターフェース USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず) コネクタ 【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 規格 SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約55 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g) 約135 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m) 約0.2 定格入力電圧(V) USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ付) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 AC:2P・3個口 USBポート数 3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
USB TypeCケーブル USB 20Gbps PD100W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g) 約60 規格 SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス 対応機種 <パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約55 USB PD仕様:最大PD100W(20V/5A)
モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト 3日以内出荷
12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。
付属品 DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり 容量 12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh 出力 DC12V/3.5A(最大) 対応機種 DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど 入力 DC12V/3.5A(最大) 定格出力 DC18V/2A バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 製品質量(g) 650 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9.8×15×3.8 充電時間(時間) 2 充電方式 付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz USB DC5V/2.4A(最大)
電源タップ スリム PD65W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
最薄部18mmの超スリムボディで、持ち運びやすくデスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。AC2口USB Type-C2口USB Type-A1口を備え、ノートPCやスマホ、タブレットを同時に効率よく充電できます。高性能GaN(窒化ガリウム)技術を採用し、PD65W出力でノートPCも素早く安定して急速充電できます。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。壁際でも邪魔にならない薄型L型プラグで、狭いスペースでもすっきり接続できます。1.5mの使いやすいコードで、デスク周りの配線整理も快適に行えます。付属のケーブルタイでコードをまとめられ、収納や持ち運びにも便利です。
付属品 日本語取扱説明書あり 質量(g) 249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×137×18 定格容量 10A/100-125V(合計1250Wまで) 電源コード(m) 1.5 定格出力 USB-C1/USB-C25V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A(最大65W)、(PPS5-11V=5A 最大55W)USB-A5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(最大18W)、USB-C1+USB-C245W+18W(最大)、USB-C1+USB-A45W+18W(最大)、USB-C2+USB-A15W(最大)、USB-C1+(USB-C2+USB-A)45W+12W(最大)、合計出力最大65W。AC出力10A 100-125V~合計1250W以下 保証期間 購入日より6ヶ月 差込口 AC×2口、USB-C×2、USB-A×1 プラグ形状 2P L型 コード種類 二重被ふくコード USBポート USB-A×1、USB Type-C×2 定格入力 100-125V~50/60Hz 10A最大
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm) 約W82×D36×H135(突起含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約212 スイッチ ブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量 AC100V 50/60Hz 15A 定格出力 Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能 過電流保護 コネクタ USB Type-C 差込口 2P・6個口 USBポート数 2ポート 定格入力 100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
AC充電器 PD20W USB PD対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm) 約W30×D32×H31 質量(g) 約40 最大出力(W) 20 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。 定格出力 DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) 出力端子 USB Type-C USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB Power Delivery対応 140W サンワダイレクト 4日以内出荷
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。
質量(g) 約366 使用温度範囲(℃) 0~30 最大出力(W) 合計:145、USB PD:140 対応機種 USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン 定格出力 <1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18W キャップ 絶縁キャップ:なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3.1×7.6×9.6 出力端子 USB A,USB Type-C プラグ形状 2P USBポート 4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
AC充電器 USB Power Delivery対応 67W サンワダイレクト 4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
質量(g) 約112 使用温度範囲(℃) 0~30 最大出力(W) 合計:65、USB PD:67 対応機種 USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン 定格出力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(1ポート最大67W)、【2ポート使用時】C1+C2/C1+C3:合計最大65W、C2+C3:5V/4A(合計最大20W)、【3ポート使用時】C1+C2+C3:45W+5V/4A(合計最大65W) キャップ 絶縁キャップ:なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3.7×5×4 出力端子 USB A,USB Type-C プラグ形状 2P USBポート USB Type-C×3ポート 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3