絞り込み
接続方式
- 有線(3)
色
ブラック(3)
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(276)
- StarTech.com(213)
- エレコム(194)
- ATEN(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(95)
- ナカバヤシ(92)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(74)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(37)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- ブラックボックス(26)
- ロジクール(24)
- オーム電機(23)
- ハイテクインター(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替
Gigastone¥899税込¥9891台5日以内出荷付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプのマウス。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。スマートスリープ、ワンタッチ復帰の省エネ設計で電池も長持ち。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。質量(g)42電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×109×30保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
抗菌高耐久Bluetoothマウス エルゴノミクス設計
Gigastone¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷人間工学に基づき、手首のねじれを軽減し快適な操作感のエルゴノミクスタイプ。タブレットや薄型パソコンでの使用に最適なBluetooth接続を採用した5ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる6段階DPI切替機能付き。質量(g)76.5電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×108×74保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替
Gigastone¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷タブレットや薄型パソコンで使いやすいレシーバー不要のBluetooth接続タイプの3ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。質量(g)65電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDBlueLEDボタン数3
抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン
Gigastone¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷BluetoothまたはUSBワイヤレスで接続できる2WAYタイプ。レシーバーは使用しない時には本体底面に収納可能です。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン
Gigastone¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。質量(g)81電源Type-C対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDIR LEDボタン数5
抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替
Gigastone¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
有線ゲーミングマウス 3200 DPI
Gigastone¥2,098税込¥2,3081台5日以内出荷【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計
Gigastone¥799税込¥8791台5日以内出荷ケーブルをUSBポートに挿すだけで直ぐに操作できる電池切れの心配がない有線タイプ。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。質量(g)76対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×38保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
有線ゲーミングキーボード
Gigastone¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。付属品日本と用多言語マニュアル仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K寸法(mm)447.9×152.2×44.19色ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回
有線ゲーミング マウス 12000 DPI
Gigastone¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応