PCアクセサリー (115) PC周辺機器 (1) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) 記録メディア・メモリー (1) 無線LAN・ネットワーク機器 (7) スマホ/タブレット関連アクセサリ (3) PCパーツ (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: StarTech.comすべて解除
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途 外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 色 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス StarTech.com 当日出荷
Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
色 ブラック 質量(g) 19 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度 4K60Hz ケーブル外径(Φmm) 5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] ビデオ仕様 DisplayPort 1.1 オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DisplayPort[20ピン] コネクタ2 Mini-DisplayPort[20ピン]
シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御 StarTech.com 当日出荷
DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ケーブル長(m) 1 対応コネクタ DB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA DB9(D-Sub、9ピン) コネクタB 3.5mmステレオミニ(4極) 対応プロトコル RS232シリアル
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m StarTech.com 翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
用途 高速イーサネットネットワーク用に設計コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールド UTPケーブル ケーブル長(cm) 50 コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 350
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造。
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック 質量(g) 30 保証期間 ライフタイム コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途 タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 914 色 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 27 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.5 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプN) コネクタ2 USB Type-A
USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com (2件のレビュー) 当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 1800 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 45 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ オス-オス
DisplayPort ケーブル/50cm/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途 DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ケーブル長(cm) 50 色 ブラック シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 質量(g) 54 保証期間 ライフタイム その他の機能 抜け防止機構 対応プロトコル HBR 2/MST/GTC 被覆材 ABSコネクタシェル AWG 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 DP ラッチ付きコネクタ オス - オス ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 DisplayPort (20ピン)(オス)-DisplayPort (20ピン)(オス) プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 7.3 材質(シールド) アルミマイラー箔+編組 対応解像度 4K×2K(3840x2400p 60Hz) 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 セット内容 2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 色 ブラック 質量(g) 75 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] AWG 28 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 変換タイプ オス - オス
15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com 当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途 古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 色 ブラック 質量(g) 1400 ケーブル長(m) 15 湿度(%RH) 0~80 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~60 導体数 14 変換タイプ オス - オス
DisplayPort ケーブル/7m/HDCP & DPCP対応/2560 x 1440p /ラッチ付きDPコネクター/オス - オス/ディスプレイポート モニターケーブル StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル(7m):2K(2560x1440p)30Hz、フルHD(1920x1200p) 60Hz、10.8Gbps帯域、5.1/7.1chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオに対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP旧バージョンと下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:7m ブラック DisplayPort v1.0 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:MST/GTC ライフタイム保証
用途 DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 色 ブラック 質量(g) 513 規格 DisplayPort 1.1 ケーブル長(m) 7 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG 26 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 4k×2k ケーブル外径(Φmm) 7.3 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps) 21.6 被覆材 ポリ塩化ビニル 変換タイプ オス - オス
1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途 DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 色 ブラック 高さ(mm) 12.8 質量(g) 85 規格 DisplayPort 1.1 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG 28 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 4k×2k ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 20.9 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps) 21.6 被覆材 ポリ塩化ビニル 変換タイプ オス - オス
DisplayPort ケーブル/3m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(3m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:3m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途 DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 色 ブラック 高さ(mm) 10.8 質量(g) 210 規格 DisplayPort 1.1 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG 28 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 4k×2k ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 20.5 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps) 21.6 被覆材 ポリ塩化ビニル 変換タイプ オス - オス
DisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック StarTech.com 当日出荷
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途 DisplayPortインターフェイスを延長しネジでパネルに固定 色 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 83 湿度(%RH) 0~85 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 【デジタル】4k×2k(4096×2160)@60Hz ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 34 動作温度(℃) -10~40 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途 最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作迫力のあるゲーム環境家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 色 ブラック 規格 DisplayPort 1.4 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグ 金メッキ 保証期間 ライフタイム シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps) 32.4 対応解像度 8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材 ポリ塩化ビニル 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス StarTech.com 当日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途 Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 色 ブラック 高さ(mm) 13.6 質量(g) 44 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 0~35 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm) 19.9 動作温度(℃) 5~90 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.com 当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途 スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用 色 ブラック コネクタ形状 Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 最大解像度 1920×1200 コネクタA Mini HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[19ピン] オス形状 Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプ オス - オス
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com 当日出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途 Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加タブレットにUSBキーボード/マウスを接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm) 128 色 ブラック 高さ(mm) 8 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm) 15 ケーブル長(cm) 12.7 USBタイプ USB2.0 オス形状 Micro USB Type-B[5ピン] メス形状 USB Type-A[4ピン] 変換タイプ メス - オス
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 当日出荷
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途 Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm) 127 色 ブラック 高さ(mm) 7 質量(g) 7 ケーブル長(m) 0.127 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm) 15 ケーブル長(cm) 12.7 USBタイプ USB2.0 オス形状 L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状 USB Type-A[4ピン] 変換タイプ メス - オス
RS232Cシリアルクロスケーブル/3m/D-Sub9 ピン/メス・オス/アルミマイラーシールド付き/DTEデバイス対応/ブラック/DB9 Null Modem StarTech.com 当日出荷
RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様 導体数:7●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65% 色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン] プラグ ニッケルメッキ 結線方式 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニUSB 2.0ケーブル 1m A - Mini B オス/オス StarTech.com 当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途 デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] 色 ブラック シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 幅(mm) 16 高さ(mm) 8 質量(g) 44 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル セット内容 1m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B AWG 28 USBタイプ USB 2.0 変換タイプ オス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ
耐久性のあるPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 53 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途 複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 色 ブラック コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] HDMI規格 ハイスピード 変換タイプ オス - オス
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/2m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス StarTech.com 当日出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途 Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 色 ブラック 高さ(mm) 5 質量(g) 60 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm) 5 動作温度(℃) 0~45 コネクタA Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途 Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 湿度(%RH) - 仕様 - 色 ブラック コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) - 機能 HEC対応 プラグ 金メッキ 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) - オーディオ機能 最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性 - コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] HDMI規格 ハイスピード 帯域幅(Gbps) 18 イーサネット対応 ○ ケーブルタイプ スタンダード コネクタタイプ ストレート 変換タイプ オス-オス
USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com 翌々日出荷
Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能アルミマイラー箔と編組シールドを採用USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ耐久性に優れたPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69g RoHS指令(10物質対応) 対応
カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー StarTech.com 翌々日出荷 から 9日以内出荷
CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格 CAT6A シールド 2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 10 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 27 爪折れ防止 あり ケーブルタイプ スタンダード
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 1m パープル StarTech.com 当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長1m
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途 Gigabitネットワークで使えるように設計ハブと分配パネル間の接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールド UTPケーブル コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 650
カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 10m StarTech.com 当日出荷 から 翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材長めの接続距離に対応する10mケーブル長ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ高品質24AWG銅線
用途 高速イーサネットネットワーク用に設計コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールド UTPケーブル コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 350
10m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com 当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途 古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 色 ブラック 質量(g) 987 ケーブル長(m) 10 湿度(%RH) 0~80 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~60 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数 14 変換タイプ オス - オス
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m イエロー StarTech.com 当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
長めの接続に適した5mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途 Gigabitネットワークで使えるように設計ハブと分配パネル間の接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 コネクタ形状 RJ45 シールド UTPケーブル コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 650
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m パープル StarTech.com 当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
長めの接続に適した7mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途 Gigabitネットワークで使えるように設計ハブと分配パネル間の接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールド UTPケーブル コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 650
3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com 当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
色 ブラック 質量(g) 377 ケーブル長(m) 3 湿度(%RH) 0~80 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~60 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数 14 変換タイプ オス - オス
5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com 当日出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途 古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 色 ブラック 質量(g) 556 ケーブル長(m) 5 湿度(%RH) 0~80 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) 0~60 導体数 14 変換タイプ オス - オス
DisplayPort ケーブル/2m/ディスプレイポート1.2 /VESA規格認定モニターケーブル/4K60Hz/ラッチ付きDPコネクタ オス - オス StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(2m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:2m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途 DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続 色 ブラック 高さ(mm) 12.8 質量(g) 146 規格 DisplayPort 1.1 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG 28 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 4k×2k 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 20.9 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 伝送速度(Gbps) 21.6 対応解像度 最大4k×2k 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 DisplayPort
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 0.5m イエロー StarTech.com 当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途 Gigabitネットワークで使えるように設計ハブと分配パネル間の接続ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールド UTPケーブル ケーブル長(cm) 50 コネクタA RJ-45 コネクタB RJ-45 伝送帯域(MHz) 650
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ
耐久性に優れたPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 32 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
DisplayPort延長ケーブル/91cm/ディスプレイポート1.2/パネルマウント型/4K60Hz/DP オス - DP メス/ブラック StarTech.com 当日出荷
パネルマウント対応DPケーブル:DisplayPort v1.2 オス メス延長ケーブル(91cm)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:頑丈なモールドコネクタ(メス)を4-40ネジ2個でフェースプレートやポートに固定。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷から保護。脱落を防ぐラッチつきコネクタ高品質構造: 金めっきピンと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現用途:既存のDPケーブルを91cm延長。家庭、オフィス、会議室、教室などの1080p/UHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適仕様: 91cm ブラック DisplayPort 1.2 DP ラッチ付きオス DPメス(2x 4-40 UNCネジでパネルマウント可) 28 AWG |PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:両面銅箔 DP1.1と下位互換 ライフタイム保証
用途 DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定 色 ブラック 質量(g) 94 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 7.3 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠USB電源クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応ジャンボフレームに対応Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応動作状況とリンクを示すLEDインジケーター小型軽量設計
用途 デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数 1 仕様 【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 22.6 色 ブラック 質量(g) 22 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大4K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応 StarTech.com 当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途 DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 色 ブラック 高さ(mm) 10.8 質量(g) 374 規格 DisplayPort 1.1 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG 26/28 プラグ ニッケルメッキ 最大解像度 4k×2k ケーブル外径(Φmm) 7.3 製品幅(mm) 20.5 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps) 21.6 被覆材 ポリ塩化ビニル 変換タイプ オス - オス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3