絞り込み
ブランド
  • タッチパネルシステムズ
  • メディアカバーマーケット(1,281)
  • Dell Technologies(121)
  • ATEN(65)
  • エレコム(44)
  • StarTech.com(40)
  • LEPLUS(35)
  • サンワサプライ(30)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • LG(14)
  • Zebra Technologies(13)
  • Anker(アンカー)(13)
  • NEC(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • TRENDnet(10)
  • EIZO(9)
  • PLANET Technology(9)
  • BLACK BOX(8)
  • AB Circle(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「IEC」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • iec c14
  • iec320
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式 タッチパネルシステムズ15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式タッチパネルシステムズ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。産業用途を想定した長寿命設計。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。長寿命LEDバックライトを採用。
表面処理アンチグレアコントラスト比700:1(標準)解像度1024×768入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)アスペクト比4:3モニターサイズ15型
13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式 タッチパネルシステムズ13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式タッチパネルシステムズ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは13.3型ワイドLCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式タッチパネルシステムズ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理光沢コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式タッチパネルシステムズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
サイズ21.5型表面処理光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
80,980税込89,078
1台
10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289質量(kg)4.1規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】20~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.064×267.786視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス)画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、Display Port、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)タッチパネルシステムズ
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。 医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD角度調節
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)タッチパネルシステムズ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)527×193×384質量(kg)6.2、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.64×268.11視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合質量(kg)4.3、2.8規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B質量(kg)5.4、3.5規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)
15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト タッチパネルシステムズ15.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイトタッチパネルシステムズ
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB幅(mm)358(スタンド付)質量(kg)約4.3(スタンド付)高さ(mm)319(スタンド付)タイプ超音波奥行(mm)197(スタンド付)規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1表面処理アンチグレア最大消費電力(W)30コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色視野角上下150°/左右160°入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし色(本体)ホワイト信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル)アスペクト比4:3モニターサイズ15.0型輝度(cd/m2)270
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B寸法(mm)392×209×361質量(kg)4.7規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 55~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B寸法(mm)358×199×319質量(kg)3.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)387×199、33×285 、244質量(kg)3.1、1.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15 / 40~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~165方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型)視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)448×193、39×294 、352質量(kg)6、3.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)40(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比3000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)434.88×238.68(19.5型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.2265×0.221点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力Mini VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)255×29×177質量(kg)0.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240V (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比800:1(標準)最大解像度1280×800表示色26.2万色表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:10映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)430×193×398質量(kg)6.3、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)376.32×301.06視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.0型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294点数【タッチ】最大10点アスペクト比5:4映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
59,980税込65,978
1台
44日以内出荷
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)180.6×17.7×117.2質量(kg)0.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1消費電力(W)5(最大)電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用コントラスト比500:1(標準)最大解像度800×480表示色1619万色表示範囲(mm)153.6×86.64視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型通信規格USB ver 2.0信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器