PCパーツ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: DEEPCOOLすべて解除
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOL 7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・3個入りパック・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ホワイト
寸法(mm) 【ファン】120×120×25 品名 FL12 SE WH 3IN1 消費電力(W) 【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング 【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A) 【ファン】0.10±10% 型番 R-FL12SE-WHAPN3-G 定格電圧 DC V 【ファン】12 騒音値(dB) 【ファン】≦28.67(A) 風量 【ファン】50.74CFM 製品質量(g) 516 LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度 【ファン】400~1900RPM±10% ファン 【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5
Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン DEEPCOOL 7日以内出荷
・「FL SE」シリーズ120mmケースファン・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ・ライティングはマザーボード同期に対応・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易・3年保証・製品寸法:120×120×25mm・カラー:ブラック
寸法(mm) 【ファン】120×120×25 品名 FL12 SE 消費電力(W) 【ファン】1.2【LED】3.5 ベアリング 【ファン】ハイドロベアリング 定格電流(A) 【ファン】0.10±10% 型番 R-FL12SE-BKAPN1-G 定格電圧 DC V 【ファン】12 騒音値(dB) 【ファン】≦28.67(A) 風量 【ファン】50.74CFM 製品質量(g) 172 LED アドレス指定可能な RGB LED コネクタ 【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM 回転速度 【ファン】400~1900RPM±10% ファン 【静圧】2.04mmAq RoHS指令(10物質対応) 対応 LED定格電圧(V) 5
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3