絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(56)
  • メディアカバーマーケット(37,439)
  • サンワサプライ(2,368)
  • StarTech.com(1,745)
  • エレコム(1,742)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,490)
  • レイ・アウト(1,325)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(769)
  • BUFFALO(バッファロー)(719)
  • ナカバヤシ(679)
  • 光興業(595)
  • PGA(590)
  • 明工社(551)
  • ATEN(474)
  • オーム電機(447)
  • ダイヤトレンド(443)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(437)
  • Simplism(424)
  • BELKIN(ベルキン)(386)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]

    シュナイダーエレクトリック
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1台
    8日以内出荷
    C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
  • NetBotz Rack Monitor 250A シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Monitor 250A

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T質量(kg)正味:1.27タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Industrial rack PC幅(cm)43.2、「梱包」22.6梱包数1高さ(cm)4.4、「梱包」6.6梱包質量(g)2950周囲温度(℃)稼動に適した:0…45通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus奥行き(cm)「梱包」45.7ストレージ周囲温度:-15…65℃深さ(cm)5.9
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
  • APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリック

    APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
    付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m質量(kg)正味:4.4タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
  • ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A] シュナイダーエレクトリック

    ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A]

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
  • Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
  • Rack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
  • Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R

    シュナイダーエレクトリック
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19

    シュナイダーエレクトリック
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷
    ・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備。定格電流値が20Aから16Aに変更となりました。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
  • NetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector) シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)

    シュナイダーエレクトリック
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワークケーブル経由で電源供給が可能です。
  • NetBotz Rack Monitor 750 シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Monitor 750

    シュナイダーエレクトリック
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。
  • NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only) シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)は、NetBotz Rack Access Pod 175キットに同梱されるラックアクセスポッドです。本製品と電子錠ハンドルキット(型番: NBHN125またはNBHN1356)、ドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用します。
  • NetBotz 13.56 MHz Handle Kit シュナイダーエレクトリック

    NetBotz 13.56 MHz Handle Kit

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
  • NetBotz 125 kHz Handle Kit シュナイダーエレクトリック

    NetBotz 125 kHz Handle Kit

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    NetBotz Handle Kitは、NetBotz Rack Access Pod 175にも同梱される電子錠ハンドルキットです。別売りのドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用し、NetBotz 250およびNetBotz750のラックアクセスポートに接続できます。本製品はAPC NetShelterラックのドアを遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
  • APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
  • APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
  • APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリック

    APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
    間口(mm)55
  • EcoStruxure IT Expert ノード 1 年サブスクリプション シュナイダーエレクトリック

    EcoStruxure IT Expert ノード 1 年サブスクリプション

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、1年間のサブスクリプションになります。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器